Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Material terbaik untuk kepala shower adalah Stainless Steel (SS) dan ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene). SS tahan korosi dan memiliki umur panjang, sementara ABS adalah plastik berkualitas tinggi yang ringan dan tahan lama, cocok untuk penggunaan shower sehari-hari. Memilih material berkualitas dapat meningkatkan efisiensi dan umur panjang dari produk aksesoris shower.
Fitur Easy Clean System pada kepala shower memudahkan pembersihan dan perawatan, mencegah penumpukan kerak dan kotoran yang bisa mengurangi aliran air. Dengan fitur ini, pengguna hanya perlu menyeka permukaan kepala shower dengan mudah untuk menjaga kebersihan dan aliran air yang konsisten.
Harga sering mencerminkan kualitas material, fitur, dan desain dari kepala shower. Misalnya, shower dengan material SS dan fitur tambahan seperti permukaan brushed atau chromed biasanya memiliki harga lebih tinggi. Namun, investasi dalam produk berkualitas dapat mengurangi biaya perawatan dan penggantian jangka panjang, menawarkan nilai yang lebih baik.
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) adalah material plastik yang sering digunakan untuk aksesoris shower karena ringan, tahan lama, dan mudah dibentuk. Keunggulan lainnya adalah resisten terhadap korosi dan bahan kimia, memberikan daya tahan lebih lama dibandingkan material plastik biasa.
Finishing chrome memberikan tampilan yang lebih elegan dan mudah dibersihkan pada kepala shower. Selain itu, chrome juga meningkatkan daya tahan terhadap korosi dan karat, memperpanjang umur penggunaan produk. Produk dengan finishing chrome seperti Frap Shower Set IF309 1pc menawarkan kombinasi antara estetika dan fungsionalitas.
Aksesori shower biasanya memiliki tampilan modern dan estetik. Desain aksesori shower yang digunakan minimalis. Material logam yang digunakan tahan korosi dan plastik kualitas tinggi untuk memberikan daya tahan dan kemudahan perawatan aksesori shower. Selain itu membuatnya memiliki tampilan bersih dan elegan.
1. Handshower Handshower adalah salah satu aksesori shower yang sangat populer. Dengan selangnya yang fleksibel, handshower dapat diarahkan sesuai kebutuhan. Handshower umumnya memiliki beberapa mode semprotan, seperti semprotan lembut untuk relaksasi atau semprotan kuat untuk membersihkan tubuh dengan lebih efektif. Selain itu, beberapa handshower dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti pengatur suhu air dan filter untuk menyaring kotoran atau klorin.
2. Rainshower Rainshower memberikan pengalaman mandi yang mirip dengan sensasi berada di bawah hujan alami. Biasanya, shower ini dipasang di langit-langit atau di bagian atas dinding, dengan aliran air yang lebih menyebar dan lembut. Diameter rainshower yang lebih besar mengurangi kerasnya semburan air, sehingga memberikan efek relaksasi yang lebih besar. Beberapa model rainshower juga dilengkapi dengan pencahayaan LED untuk menciptakan atmosfer yang menenangkan.
3. Shower Panel Panel shower adalah solusi all-in-one untuk kebutuhan mandi yang lebih lengkap. Dalam satu unit, panel shower menggabungkan fungsi handshower, rainshower, dan jet-jet air untuk pijat tubuh. Panel-panel ini biasanya dilengkapi dengan pengatur suhu digital, tombol kontrol air, dan kadang-kadang layar LCD untuk pengaturan yang mudah. Material panel shower biasanya terbuat dari stainless steel atau aluminium, yang menjadikannya tampak modern dan elegan.
4. Shower Set Shower set merupakan paket komplit yang mencakup berbagai jenis shower seperti handshower dan rainshower. Paket ini sering kali dilengkapi dengan selang, kepala shower, dan pengatur air dalam satu desain yang terintegrasi. Shower set menawarkan kemudahan dalam instalasi dan memastikan bahwa semua komponen bekerja dengan baik satu sama lain. Desain set ini seringkali minimalis dan dapat mudah disesuaikan dengan berbagai gaya kamar mandi.
5. Shower Head Kepala shower atau shower head adalah komponen utama dalam sistem shower yang bertanggung jawab untuk mengatur aliran dan distribusi air. Tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, shower head dapat memberikan berbagai mode semburan seperti hujan, pijatan, hingga semprotan kuat. Beberapa model modern dilengkapi dengan teknologi penghematan air yang memampatkan air sehingga tetap menghasilkan tekanan yang memadai meskipun menggunakan lebih sedikit air.
6. Shower Filter Filter shower sangat berguna bagi mereka yang memiliki kulit sensitif atau alergi terhadap klorin dan bahan kimia lain yang sering ditemukan dalam air keran. Filter ini biasanya terpasang di antara selang dan kepala shower, dan berfungsi untuk menyaring partikel-partikel berbahaya serta meningkatkan kualitas air. Keunggulan filter shower tidak hanya pada kesehatan kulit, tetapi juga memperpanjang umur aksesoris shower dengan mencegah penyumbatan oleh kotoran.
7. Shower Holder Dudukan shower atau shower holder berguna untuk menempatkan handshower pada posisi yang diinginkan. Produk ini biasanya dapat disesuaikan ketinggiannya dan tersedia dalam berbagai jenis instalasi, baik yang ditempel di dinding atau menggunakan suction cup. Material dudukan shower biasanya terbuat dari plastik tahan lama atau logam yang tahan korosi.
1. Fungsi Shower yang Diperlukan
- Handshower ideal bagi pengguna yang membutuhkan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. Sangat cocok untuk kamar mandi yang digunakan oleh anak-anak hingga lansia.
- Rainshower memberikan pengalaman mandi yang rileks dan menenangkan, cocok bagi siapa saja yang ingin membawa suasana spa ke dalam rumah.
2. Desain dan Estetika
- Untuk kamar mandi dengan gaya modern minimalis, aksesori shower dengan desain sederhana dan warna metalik seperti krom atau matte black sering menjadi pilihan utama.
- Jika kamar mandi berdesain klasik, memilih aksesori dengan sentuhan emas atau kuningan mungkin lebih sesuai dengan estetika keseluruhan.
3. Kualitas Material
- Material kualitas tinggi seperti stainless steel atau ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) penting untuk memastikan daya tahan. Material ini juga lebih mudah dirawat dan tidak mudah berkarat.
4. Teknologi dan Fitur
- Fitur-fitur modern seperti pengatur suhu digital, mode semprotan yang dapat diatur, dan filter air meningkatkan kenyamanan dan kinerja shower. Pilihan fitur ini memberikan pengalaman mandi yang lebih personal dan adaptif terhadap preferensi penggunaan.
5. Efisiensi Air
- Bagi yang peduli dengan efisiensi air, shower dengan fitur penghematan air sangat direkomendasikan. Model-model ini dirancang untuk memberikan semburan yang memadai sambil tetap mengurangi konsumsi air.
6. Kemudahan Instalasi
- Produk yang mudah dipasang sangat penting bagi pengguna yang tidak ingin memerlukan bantuan profesional. Set shower biasanya lebih mudah dipasang karena sudah dirancang agar semua komponen saling terintegrasi dengan baik.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Rectifying%20faucet%20adapter/k6P115040726-1.jpg)
/r7P114919979-1.jpg)
/2iP114920090-1.jpg)
/ouP114922894-1.jpg)


/chP114993449-1.jpg)
/huP115021642-1.jpg)
/7uP115029282-1.jpg)
/n5P114967833-1.jpg)

%20Purified%20water%20fine%20valve%20shower%20set/3jP114996127-1.jpg)
%20Shower%20bed/hgP115010628-1.jpg)
%20Shower%20head%20rainy%20metallic/mbP115011803-1.jpg)

%20Hand%20shower/3aP114972118-1.jpg)
%20Slide%20bar/gpP115019601-1.jpg)


%20Slide%20bar/hhP115019629-1.jpg)
%20Sliding%20Shower%20Hanger/koP115019744-1.jpg)
%20Stop%20Shower%20Adapter/cvP115024463-1.jpg)
%20Super%20auxiliary%20plate/jpP115025709-1.jpg)